曜日別特売
RC-90A-5N LED式視力検査器(スタンド式) 新和精工 24462244

LED式視力検査器(スタンド式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個タイプ5m用種別上下左右4方向注文コード24462244品番RC-90A-5N
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
ワイヤレス方式により、投光距離は約8m。

タイプ5m用表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)種別上下左右4方向質量(kg)14.5(本体7.5)ライトピンク消費電力(W)5(最大)電源AC100V、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×840、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)85×195×35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000005松吉医科器械コード24-3181-03医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする