CBII 視力検査器(DX型) ツツミ 24462594

視力検査器(DX型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
表示ランドルト氏(0.1~2.0)、6色カラー
ランドルト氏(0.1~2.0)、6色カラー
ランドルト氏(0.1~2.0)
タイプ3m用
内容量1個注文コード24462594品番CBII
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
タイプ3m用表示ランドルト氏(0.1~2.0)、6色カラー付属品専用スイッチ付コード(3.5m)材質ボンデ鋼板(メラミン塗装)質量(kg)8.2電源AC100V、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×140×650医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10272000002松吉医科器械コード19-2460-01医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする