曜日別特売
BH-917 内視鏡用スタンド ヒラタニ 24463215

内視鏡用スタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード24463215品番BH-917
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

4脚ベースのシンプルな内視鏡用スタンド。
1段式アクリル架台。

材質(本体)(支柱・ベース)ステンレス、(架台)アクリルタイプ2本掛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×1650~2500キャスター径(Φmm)50(ストッパー付)松吉医科器械コード24-3351-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする