曜日別特売
TB-894 エックスマット 高田ベッド製作所 24465114

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

エックスマット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送14日以内出荷とは
長さ(mm)1800
幅(mm)650
グレー
内容量1個注文コード24465114品番TB-894
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥28,446
販売価格(税別)
25,860

レントゲン検査用に開発したレザー製マットで、ファスナーは使用していません。
写り込みを抑えた最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。

幅(mm)650長さ(mm)1800グレー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×30松吉医科器械コード23-6982-00材質(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー厚さ(mm)30質量(kg)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする