ノーリツイス
スタックデスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
色(天板)
ピンク
ライトグレー
ピンク
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24470723
品番
TT-SC20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,100
軽量でスタッキングできるパーソナルデスク。
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
645×445
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×540×720
色(天板)
ピンク
質量(kg)
8.3
タイプ
網棚付
松吉医科器械コード
24-3440-00
材質
(天板)ポリプロピレン、(脚部)スチール/粉体塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500