曜日別特売
MCR028IV KSOコンテナカート46 河淳 24472324

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

KSOコンテナカート46

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
段数1列12段
内容量1個注文コード24472324品番MCR028IV
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

耐久性の高いフレーム構造のカートで、コンテナは両面から引き出しできます。
64コンテナを横方向に、34コンテナを縦方向に前後並列して収納できます(34-04はレール1段分、34-10はレール2段分使用します)。

キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付)質量(kg)22材質(本体)スチール段数1列12段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×657×1016松吉医科器械コード24-3397-10
注意
※64コンテナ・34コンテナは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする