曜日別特売
MCR026IV KSOコンテナカート64 河淳 24472428

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

KSOコンテナカート64

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
段数1列16段
内容量1個注文コード24472428品番MCR026IV
参考基準価格(税別)¥126,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐久性の高いフレーム構造のカートで、コンテナは両面から引き出しできます。
64コンテナを自由に組み替えできます(64-10はレール2段分、64-16はレール3段分使用します)。

キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付)質量(kg)24材質(本体)スチール段数1列16段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×504×1316松吉医科器械コード24-3397-01
注意
※64コンテナ・34コンテナは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする