曜日別特売
YM-42L-ID 投薬カート 山崎産業 24475106

投薬カート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
タイプ全面扉・8段
内容量1個注文コード24475106品番YM-42L-ID
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥191,389
販売価格(税別)
173,990

投薬箱(取手付)の運搬と保管ができる専用カートです。
YM-41L-IDは半面扉仕様で最大4箱、YM-42L-IDは全面扉仕様で最大8箱の投薬箱を収納できます。
また、扉は鍵付きですので、保管管理にも適しています。

ソフトパープルキャスター径(Φmm)100(静音・ストッパー付)タイプ全面扉・8段材質スチール/メラミン焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×460×1070松吉医科器械コード24-3560-01
注意
※投薬箱は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする