曜日別特売
TB-908 DXマッサージベッド 高田ベッド製作所 24476323

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

DXマッサージベッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1800×500
内容量1個注文コード24476323品番TB-908
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

治療院から病院の診察室まで、幅広く使用されている施術台。
施術にやさしい内脚設計です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1800×500松吉医科器械コード23-3350-02材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする