曜日別特売
TB-944 プラットホーム 高田ベッド製作所 24478073

プラットホーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000×450
内容量1個注文コード24478073品番TB-944
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥191,576
販売価格(税別)
174,160

リハビリ室での運動療法や物理療法に便利なトレーニングベッド。
長時間の訓練でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用。

材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)60オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000×450松吉医科器械コード24-2042-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする