TB-769 トレーニングステップ 高田ベッド製作所 24479927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トレーニングステップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード24479927品番TB-769
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,461
販売価格(税別)
39,510

省スペースタイプの歩行訓練用階段です。
2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。

材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー質量(kg)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1090×420松吉医科器械コード23-7288-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする