TB-1215 レッグプレスII 高田ベッド製作所 24480225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レッグプレスII

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード24480225品番TB-1215
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。
負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。

松吉医科器械コード24-2853-00寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1140×1070質量(kg)36材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム<30mm厚>、(張地)ビニールレザー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする