刃が少ししか出ていないにも関わらず、しっかり切れます。
中の商品を傷つける心配もありません。
手をケガすることもなく、持ち手が大きくて使い勝手が良いです。
これを無料で貰えてラッキーでした!重宝しています。
丁度いい大きさで、使いやすく、モノタロウのロゴもかわいいです。
ちょっぴり突き出た刃が、絶妙で安全ですね。
いただきもののノベルティですが、カッターよりポケットに入れて持ち運び出来るし、品物を切ってしまうこともなくとっても使いやすいです。MonotaROさんのノベルティは今まで色々もらってますが、すべて使いやすくて壊れずに使用できてます。
ちゃんとパッケージに入れて保管しておかないといけないカッターかもしれません。使おうとして取り上げようとした時、少し出ている刃部が指をかすめてしまいそうな危険を感じます。ポケットに入れて持ち歩くには不向きかもしれません。刃が隠れるような仕組みになっていればよかったかも。ノベルティなんで、あまり気にしていませんけど。
すごく便利ですこれ。
無料でもらえる記念品ということで期待してなかったけど普通に使える品質。
荷物を開梱する時に、内容物を傷つけることなくできるので、大変良いノベルティと思います。
無料で便利なものを頂き、ありがとうございました。カッターを都度持ってこなくてよく、毎日重宝している。厚みがある段ボールだと刃が届かないため、もう少しだけ出ていると使い易かった。
説明が小さいのでここで言及します。
マグネット内蔵です!吸着力はずり落ちない程度のよわよわですが鉄板に吸着します。
切れ味はさすがセラミック。大変軽く紙を切ります。
開封作業は紙以外にもビニールやポリフィルムもありますがサクッと切れます。
歯が2o程度しか突出していないので対象物に大胆には切り込んでも、切れるのは表面だけ。
コピー用紙程度はラフに切ると1枚目だけ切れ2枚目までは切れません。大変便利。
携行しても銃刀法的にセーフなので職質にビビらなくてよくて助かる。