K09153475 セラ ウッディー 148×900 木目調ロングタイル タカショー 24491051

セラ ウッディー 148×900 木目調ロングタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ディープショコラ
内容量1箱(6枚)注文コード24491051品番K09153475
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

木目や節を表現した木目調タイル。フローリング空間の延長として屋外にあたたかみのある空間を作り出します。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。
タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。

用途
庭まわりやエクステリアの床や壁面など
材質磁器質タイル(Ⅰ類)厚さ(mm)10寸法(mm)縦148×幅900ディープショコラ加工表面:木目調加工質量(kg/枚)3.3入数6施工内容屋外床・壁張り高さ(m)壁面施工:3以下
注意
※タイルは焼き物のため、ロットによる色むらや色幅、多少のサイズバラツキがあります。
※特定の色や模様を剪定して出荷することは出来ませんので、ご了承下さい。
※施工前に仮置きし、全体の色調や納まりを確認してください。
※すべり止め加工を施していますが、水にぬれたタイルはすべることがありますので、歩行には十分ご注意下さい。
※壁面施工の場合、荷重受け金具の使用を推奨しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする