K0633518TAL セラ レバンテ 299×600 屋外用タイル タカショー 24491069

K0633518TAL セラ レバンテ 299×600 屋外用タイル タカショー 24491069
K0633518TAL セラ レバンテ 299×600 屋外用タイル タカショー 24491069
K0633518TAL セラ レバンテ 299×600 屋外用タイル タカショー 24491069

セラ レバンテ 299×600 屋外用タイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
内容量1箱(6枚)注文コード24491069品番K0633518TAL
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

299×600の大きな形状で、迫力のある空間を演出します。タイル表面には滑り止め加工を施しております。
表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。
タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。

用途
庭まわりやエクステリアの床や壁面など
材質磁器質タイル(Ⅰ類)厚さ(mm)10寸法(mm)縦299×幅600ブラック加工表面:滑り止め加工質量(kg/枚)4入数6施工内容屋外床・壁張り高さ(m)壁面施工:3以下
注意
※タイルは焼き物のため、ロットによる色むらや色幅、多少のサイズバラツキがあります。
※特定の色や模様を剪定して出荷することは出来ませんので、ご了承下さい。
※施工前に仮置きし、全体の色調や納まりを確認してください。
※すべり止め加工を施していますが、水にぬれたタイルはすべることがありますので、歩行には十分ご注意下さい。
※壁面施工の場合、荷重受け金具の使用を推奨しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする