曜日別特売
GBL-3060W セラ マイカ 298×600 屋外用タイル タカショー 24491121

GBL-3060W セラ マイカ 298×600 屋外用タイル タカショー 24491121
GBL-3060W セラ マイカ 298×600 屋外用タイル タカショー 24491121
GBL-3060W セラ マイカ 298×600 屋外用タイル タカショー 24491121

セラ マイカ 298×600 屋外用タイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
オフホワイト
内容量1箱(6枚)注文コード24491121品番GBL-3060W
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

1カラーに複数パターンのテクスチャーがあるので、さまざまな表情をみせ天然石のような仕上がりに表面に滑り止め加工を施しており、床・壁両方に使えます。
表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。
タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。

用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など材質磁器質タイル(Ⅰ類)厚さ(mm)10寸法(mm)縦298×幅600オフホワイト加工壁面:3m以下、表面:滑り止め加工質量(kg/枚)4入数6施工内容屋外床・壁張り
注意
※タイルは焼き物のため、ロットによる色むらや色幅、多少のサイズバラツキがあります。
※特定の色や模様を剪定して出荷することは出来ませんので、ご了承下さい。
※施工前に仮置きし、全体の色調や納まりを確認してください。
※すべり止め加工を施していますが、水にぬれたタイルはすべることがありますので、歩行には十分ご注意下さい。
※壁面施工の場合、荷重受け金具の使用を推奨しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする