曜日別特売
23404164 国産防炎カーペット トーホー 24491507

※使用例

23404164 国産防炎カーペット トーホー 24491507
23404164 国産防炎カーペット トーホー 24491507
23404164 国産防炎カーペット トーホー 24491507
23404164 国産防炎カーペット トーホー 24491507
23404164 国産防炎カーペット トーホー 24491507

国産防炎カーペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(cm)約261×352(江戸間6帖)
ベージュ
内容量1枚注文コード24491507品番23404164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

安心品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。フリーカットできるのでお部屋の形に合わせやすいです。抗菌加工されており、またご家庭で手洗いも出来ますので清潔に保てます。

用途住宅用のカーペットとして材質【表生地】ポリプロピレン100%【裏生地】ポリエステル100%(不織布)ベージュ質量(g)11900寸法(cm)約261×352(江戸間6帖)
注意
※置き敷きには滑り止めをご使用ください 置き敷きでご使用になられる場合、カーペット自体が滑り転倒する可能性があります。特に木床などの滑りやすい床面で置き敷きする際には、滑り止めシート等を敷いてください。
※商品の性質上、織りじわが多少発生します。又、遊び毛も最初の内は発生することもありますが、ある程度ご使用になるにつれて減少します。
※ラベルの留め具を取る際にはパイル糸を傷めないようご注意ください。
※汚れたら即拭き取りしてください 汚れた際には汚れが広がらないよう即座に拭き取ってください。時間の経過とともに除去しにくくなります。なお、汚れによっては取れないものもあります。
※中性洗剤が最適です メンテナンスの際に、使用する洗剤は中性洗剤をご使用ください。それ以外の洗剤を使用すると、パイルが変退色することがあります。
※ひどい汚れは専門業者に 汚れがひどくなった場合、クリーニング店など専門業者にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする