タカ印(ササガワ)
のし紙 銀蓮 京 志入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
中杉判
A3判
みの判
B4判
半紙判
A4判
本中判
B5判
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24492737
品番
2-282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
予め「志」の文字が印字されています。佛事用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。
サイズ
中杉判
仕様
JIS規格のA3サイズより一回り大きなサイズです。
材質
上質紙(65g/m
2
)
質量(g)
920
寸法(縦×横)(mm)
314×448
主な用途
弔事用
紙厚(mm)
0.08