CP-05CLCNP0921 2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ 24493135

メイン画像

CP-05CLCNP0921 2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ 24493135
CP-05CLCNP0921 2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ 24493135
CP-05CLCNP0921 2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ 24493135
CP-05CLCNP0921 2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ 24493135
CP-05CLCNP0921 2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ 24493135
CP-05CLCNP0921 2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ 24493135
CP-05CLCNP0921 2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き カーボーイ 24493135

2.5mチェーン入りポールセット キャップロック付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1セット注文コード24493135品番CP-05CLCNP0921
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

2.5mチェーン入りポール1本セットの仕様です。
チェーン外れ防止ロック機能付です。
踏みつけに強いゴムベース付です。

用途歩行者、車両の分離、車両の誘導などに。トラスコ品番692-4929セット内容キャップロック付き1個、ピラー1本、ゴムベース1個材質ポリエチレン(PE)、ゴム幅(mm)300ホワイト高さ(mm)870ポール径(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする