2-915 のし紙 祝 京 御歳暮入 タカ印(ササガワ) 24493412

のし紙 祝 京 御歳暮入

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ半紙判
内容量1冊(100枚)注文コード24493412品番2-915
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

予め「御歳暮」の文字が印字されています。御歳暮用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

サイズ半紙判仕様JIS規格のA4サイズより一回り大きなサイズです。材質上質紙(65g/m2)質量(g)500寸法(縦×横)(mm)224×340主な用途御歳暮用紙厚(mm)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24493403
2025-12-03
用途: 店のお歳暮熨斗に
卸売・小売業

紙の質も良く、名前を書いてもにじみがないので、とても良いとおもいます。

対象商品 : 24493394
2023-07-16
用途: お歳暮ギフトをご購入のお客様の商品に名入れにて使用していますが、本当は御中元の印刷されたのし紙が必要だったが、無かったので暮れのお歳暮用のし紙をとりあえず購入したまでです。
安田酒店卸売・小売業

特に商品についてのコメントは以前からの使用しているので、何もないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする