3-440 のし紙 黄水引 山 タカ印(ササガワ) 24493945

のし紙 黄水引 山

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズA3判
内容量1冊(100枚)注文コード24493945品番3-440
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

佛事用としてご使用ください。水引が黄色で、「黄白の水引」とも言われ、近畿地区では多く使われています。京印の廉価版のし紙です。

サイズA3判仕様JIS規格サイズです。材質上質紙(55g/m2)質量(g)700寸法(縦×横)(mm)297×420主な用途弔事用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24494024
2023-08-16
用途: 御供え用に使用

プリンターで印刷していますがインクののりも良く特に不満はありません

対象商品 : 24493972
2017-04-10
用途: 法要引き出物
ほたに卸売・小売業

pc印刷での使用でしたが、きれいに仕上がり プリンターとの相性もいいようで 注文して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする