3-482 のし紙 五本結切 山 タカ印(ササガワ) 24494216

のし紙 五本結切 山

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ中杉判
内容量1冊(100枚)注文コード24494216品番3-482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

主に快気祝い、全快祝いなどに使用します。京印の廉価版のし紙です。

サイズ中杉判仕様JIS規格のA3サイズより一回り大きなサイズです。材質上質紙(55g/m2)質量(g)800寸法(縦×横)(mm)314×448主な用途快気祝い用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
244942163-482244942073-4803-482 のし紙 五本結切 山 タカ印(ササガワ) 24494207のし紙 五本結切 山タカ印(ササガワ)1冊(100枚)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする