タカ印(ササガワ)
のし紙 五本結切 山
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
B4判
A3判
みの判
B4判
半紙判
A4判
本中判
B5判
A5判
全10種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24494234
品番
3-484
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
主に快気祝い、全快祝いなどに使用します。京印の廉価版のし紙です。
サイズ
B4判
仕様
JIS規格サイズです。
材質
上質紙(55g/m
2
)
質量(g)
540
寸法(縦×横)(mm)
257×364
主な用途
快気祝い用