曜日別特売
00520 白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット アタックベース 24494325

 

00520 白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット アタックベース 24494325
00520 白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット アタックベース 24494325
00520 白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット アタックベース 24494325
00520 白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット アタックベース 24494325
00520 白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット アタックベース 24494325
00520 白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット アタックベース 24494325
00520 白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット アタックベース 24494325
00520 白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット アタックベース 24494325
00520 白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット アタックベース 24494325
00520 白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット アタックベース 24494325
00520 白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット アタックベース 24494325

白衣空調風神服半袖ブルゾン ファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
内容量1セット注文コード24494325品番00520
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。
空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付

用途食品関係での作業厚さ(mm)【ファン】40ホワイトサイズ3L質量(g)【ファン】89容量(g)【バッテリー】340胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル75・綿25着丈(cm)71裾廻り(cm)108~114充電時間(時間)3.5裄丈(cm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする