曜日別特売
10-437 賞状用紙 雲なし ケント 縦書用 タカ印(ササガワ) 24495887

賞状用紙 雲なし ケント 縦書用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100枚)注文コード24495887品番10-437
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

美しい「金粉」印刷を施した格調高い賞状用紙です。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。雲なしタイプなので、校章などのマークを入れるスペースになっております。縦書き用(横型)です。業務用100枚仕立て。

サイズB4仕様タテ書き材質ケント紙(209g/m2)質量(g)2310タイプタテ書き寸法(縦×横)(mm)264×364
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする