曜日別特売
TW-230KT54 草刈り用 チップソー 東安 24495899

 

TW-230KT54 草刈り用 チップソー 東安 24495899
TW-230KT54 草刈り用 チップソー 東安 24495899

草刈り用 チップソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード24495899品番TW-230KT54
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

強力斜め埋め込みのため耐久性抜群!
刃先全面研磨により切れ味抜群!
刃が左右交互のデザインで切断能力UP!!
窓穴付きで軽量で疲れ知らず!

用途
雑草・山林・竹・笹・雑木等の下刈りまで対応
寸法(mm)
外径230×刃数54P
(内径:25.4・板厚:1.25・刃厚:2
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする