曜日別特売
- 半自動トーチ 東安 24496118

 

- 半自動トーチ 東安 24496118
- 半自動トーチ 東安 24496118
- 半自動トーチ 東安 24496118

半自動トーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本コード長さ(m)6仕様KR350A6m-torch注文コード24496118品番-
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。
ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。

適合機種
溶接電源:YD-350KR2、YD-350RX1、YD-350VR1(デジタル)、YD-350GR3(デジタル)
ワイヤ送給装置:YW-35KB3、YW-35KB3CAO/YW-35KBL3/YW-35KBC3、YW-35DG2/YW-35DG2CA0(デジタル)、YW-35DG1/YW-35DG1CA0(デジタル)
トーチ:YT-35CSL4 YT-35CSM4
仕様KR350A6m-torchコード長さ(m)6接続方式分離コネクションタイプ定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする