10-1058 OA賞状用紙 クリーム 横書用 タカ印(ササガワ) 24496124

10-1058 OA賞状用紙 クリーム 横書用 タカ印(ササガワ) 24496124
10-1058 OA賞状用紙 クリーム 横書用 タカ印(ササガワ) 24496124
10-1058 OA賞状用紙 クリーム 横書用 タカ印(ササガワ) 24496124
10-1058 OA賞状用紙 クリーム 横書用 タカ印(ササガワ) 24496124
10-1058 OA賞状用紙 クリーム 横書用 タカ印(ササガワ) 24496124
10-1058 OA賞状用紙 クリーム 横書用 タカ印(ササガワ) 24496124
10-1058 OA賞状用紙 クリーム 横書用 タカ印(ササガワ) 24496124
10-1058 OA賞状用紙 クリーム 横書用 タカ印(ササガワ) 24496124

OA賞状用紙 クリーム 横書用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5判
内容量1冊(10枚)注文コード24496124品番10-1058
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。高級感あふれるクリームタイプ。横書き用(縦型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。

サイズB5判紙厚(mm)0.186適合プリンタインクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写坪量(g/m2)157仕様ヨコ書き材質ケント紙(157g/m2)質量(g)85タイプヨコ書き寸法(縦×横)(mm)257×182RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 周年行事の感謝状として
野辺地町立若葉小学校教育・研究機関

風合い、厚さとも最高です。
真っ白よりも格調高い感じがしていいです。

対象商品 : 24496246
2022-12-02
用途: 賞状の作成
製造業

A3判の横書用賞状が手に入りにくく、とても助かっています。

対象商品 : 24496167
2020-09-03
用途: 賞状の作成
教育・研究機関

いつも使っている品物ですが、いつもどおり、きれいに印刷され、厚さも適度で、見た目がきちんとしていて、使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする