曜日別特売
TW-D200MA 直流インバータ アーク溶接機 東安 24496188

 

TW-D200MA 直流インバータ アーク溶接機 東安 24496188
TW-D200MA 直流インバータ アーク溶接機 東安 24496188
TW-D200MA 直流インバータ アーク溶接機 東安 24496188
TW-D200MA 直流インバータ アーク溶接機 東安 24496188

直流インバータ アーク溶接機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード24496188品番TW-D200MA
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・簡単ダイヤル設定!
・軽量約4.7kgで使いやすい!

付属品
・溶接棒ホルダー線 ×1本
・アース線 ×1本
・スパッタ除去ブラシ ×1本
・簡易溶接面(サービス品) ×1個
・交換用遮光ガラス ×1枚
用途MMA 被覆アーク溶接質量(kg)約4.7電圧(V)単相200V±10% (50/60Hz)定格出力電流(A)20~200定格使用率(%)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする