東安
溶接用手袋 5本指 ロング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
24496267
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
肘まで隠れるため、夏の半袖でも保護ができ安心!
暖炉への薪入れ作業も腕をしっかり保護!洋服も汚しません。
用途
溶接・建設・鉄鋼・土木・その他一般作業(アウトドア等)
寸法(cm)
長さ:約50
横幅:約15
厚さ(mm):1.4±0.5%
サイズ
サイズフリー