10-1287 厚口OA賞状用紙 ク 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496447

10-1287 厚口OA賞状用紙 ク 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496447
10-1287 厚口OA賞状用紙 ク 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496447
10-1287 厚口OA賞状用紙 ク 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496447
10-1287 厚口OA賞状用紙 ク 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496447
10-1287 厚口OA賞状用紙 ク 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496447
10-1287 厚口OA賞状用紙 ク 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496447
10-1287 厚口OA賞状用紙 ク 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496447
10-1287 厚口OA賞状用紙 ク 縦書用 タカ印(ササガワ) 24496447

厚口OA賞状用紙 ク 縦書用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA3判
内容量1冊(10枚)注文コード24496447品番10-1287
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高級感あふれるクリームタイプ。美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。 新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。 賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。 従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。

サイズA3判紙厚(mm)0.24仕様タテ書き材質ケント紙(209g/m2)質量(g)315タイプタテ書き寸法(縦×横)(mm)297×420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24496447
2024-07-16
用途: 免状制作

空手の免状制作に使用しています
適度な厚みと色合いも高級感があり
何度かリピート購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする