曜日別特売
10-1960 手作り賞状作成用紙 白 タカ印(ササガワ) 24496675

10-1960 手作り賞状作成用紙 白 タカ印(ササガワ) 24496675
10-1960 手作り賞状作成用紙 白 タカ印(ササガワ) 24496675
10-1960 手作り賞状作成用紙 白 タカ印(ササガワ) 24496675
10-1960 手作り賞状作成用紙 白 タカ印(ササガワ) 24496675
10-1960 手作り賞状作成用紙 白 タカ印(ササガワ) 24496675
10-1960 手作り賞状作成用紙 白 タカ印(ササガワ) 24496675
10-1960 手作り賞状作成用紙 白 タカ印(ササガワ) 24496675
10-1960 手作り賞状作成用紙 白 タカ印(ササガワ) 24496675

手作り賞状作成用紙 白10-1960

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
注文コード
24496675
品番
10-1960
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

「賞状専用用紙」だから、一味違う美しい仕上がり。乾きが早くにじまない!滑らかな肌触り!賞状用紙の専門メーカーがお勧めする「別漉き用紙」。テンプレートでいろいろな賞状が自由に作れます!「オリジナル賞状」を作成するのに最適です。文章のテンプレートはもちろん、さまざまな枠のデザインテンプレートをご用意しています。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています。

仕様
タテ・ヨコ兼用
材質
上質紙(157g/m2)
サイズ
A4
質量(g)
130
タイプ
タテ・ヨコ兼用
寸法(縦×横)(mm)
297×210
紙厚(mm)
0.193
坪量(g/m2)
157
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写
FSC認証
認定
FSC認証番号
C100389

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 研修会修了証、研修受講認定証
公立大学法人山梨県立大学 様(教育・研究機関)

白が鮮明でとても綺麗に印刷できます。発色もよく、証書ホルダーに入れて見栄えがあります。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする