タカ印(ササガワ)
黄ポスター お買得品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
中
小
中
大
全11種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
24497025
品番
11-1714
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。
サイズ
中
材質
黄染上質紙(81g/m
2
)
質量(g)
200
寸法(縦×横)(mm)
130×190
網サイズ(mm)
20