NSP
Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケ チタン 3Dエリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
サイズ
2L
S
4L
L
3L
2L
色
ハンターグリーン
杢グレー
ハンターグリーン
ブルー
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24497746
品番
NA-1142/ハンターグリーン/2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
色
ハンターグリーン
サイズ
2L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
87~117
裄丈(cm)
85
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません