曜日別特売
NA-1152/ブルー/S Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス チタン 3Dエリ NSP 24497859

NA-1152/ブルー/S Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス チタン 3Dエリ NSP 24497859
NA-1152/ブルー/S Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス チタン 3Dエリ NSP 24497859

Nクールウェア 長袖 上部ファン フルハーネス チタン 3Dエリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
サイズS
内容量1着注文コード24497859品番NA-1152/ブルー/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ
動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。

ブルーサイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)48袖丈(cm)54着丈(cm)64裾廻り(cm)72~98裄丈(cm)78

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする