曜日別特売
ESTC2-HGRS6-GY ストレリアカチオン2 ハンギングラック スリム 6段 東洋ケース 24499250

ESTC2-HGRS6-GY ストレリアカチオン2 ハンギングラック スリム 6段 東洋ケース 24499250
ESTC2-HGRS6-GY ストレリアカチオン2 ハンギングラック スリム 6段 東洋ケース 24499250
ESTC2-HGRS6-GY ストレリアカチオン2 ハンギングラック スリム 6段 東洋ケース 24499250
ESTC2-HGRS6-GY ストレリアカチオン2 ハンギングラック スリム 6段 東洋ケース 24499250
ESTC2-HGRS6-GY ストレリアカチオン2 ハンギングラック スリム 6段 東洋ケース 24499250
ESTC2-HGRS6-GY ストレリアカチオン2 ハンギングラック スリム 6段 東洋ケース 24499250
ESTC2-HGRS6-GY ストレリアカチオン2 ハンギングラック スリム 6段 東洋ケース 24499250
ESTC2-HGRS6-GY ストレリアカチオン2 ハンギングラック スリム 6段 東洋ケース 24499250

ストレリアカチオン2 ハンギングラック スリム 6段

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード24499250品番ESTC2-HGRS6-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

パイプハンガー用ハンギングラック スリム 6段
出し入れしやすく衣服を型崩れすることなくしまえる
お部屋の雰囲気に馴染むカチオン生地を使用した、シンプルな収納シリーズ「ストレリアカチオン」

用途
ハンギングラックは面ファスナーで取り付けが簡単に!裏面メッシュで通気性も抜群です。
1段あたりの収納枚数 フェイスタオル4枚程度
材質ポリエステル 芯材/紙、MDF寸法(mm)W150×D350×H700グレー耐荷重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする