曜日別特売
DI-U501VX 3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 24499426

DI-U501VX 3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 24499426
DI-U501VX 3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 24499426
DI-U501VX 3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 24499426
DI-U501VX 3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 24499426
DI-U501VX 3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 24499426
DI-U501VX 3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 24499426
DI-U501VX 3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 24499426
DI-U501VX 3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 24499426
DI-U501VX 3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 24499426
DI-U501VX 3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 24499426

3辺フレームレス 50型4K液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード24499426品番DI-U501VX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:107W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面50型(可視領域49.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。
18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。
接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。

対応OS
(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
面積
表示:1095.84(H)×616.41(V)
※ 可視領域49.5型
組立時間
目安:約6分(大人2人)
開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
インターフェイス
VESAマウント:○(100×200mm)
※縦置き/上下逆さ設置/前傾設置/天吊り設置は不可
付属品HDMIケーブル(1.8、ネジ(4本)、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8、PSE適合品)仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2Bサイズ50型ワイド定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)表面処理パネル:ハーフグレア対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)コントラスト比5000:1(標準)最大解像度表示:3840×2160保証期間保守:3年※ただし、1日当たりの最大使用時間は18時間以内に限ります。走査周波数(水平)31.5~135.0(kHz)走査周波数(垂直)29.9~60.3(Hz)応答速度5ms[GTG]入力端子映像:HDMI(HDCP 2.2)×3視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°スピーカー5W+5W(ステレオ)色(本体)ブラック端子RS-232C:D-sub9ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBポート(その他)USB Standard A×1(メディアプレーヤー用、給電用:5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.285375×0.285375音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式TFT/VA最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする