- 付属品
- インクカートリッジ(50ml)(初期充てん用)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(26ml)(初期充てん用)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本・原稿サポート・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド
- 仕様
- 【ランニングコスト】CAD:普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン セービング印刷オン:約9円、ポスター:普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円【印刷可能最大長】91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存
- 外径(Φmm)
- ロール紙:119以内
- メモリー
- 1GB+8GB※スキャナーデータ処理用
- 印字方式
- PrecisionCoreインクジェット方式
- 保証期間
- (無償)1年間出張修理
- 印刷
- 【最高解像度】2400dpi×1200dpi
- 印刷速度
- カラー:【CAD】普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒
- 騒音レベル(dB(A))
- 動作時:約50以下
- 給紙方法
- ロール紙:1本装着/単票紙:(1枚)手差し給紙、(オートシートフィーダー)フリクション片式
- 用紙サイズ
- 【ロール紙】幅:297~914mm/厚:0.05~0.21mm【単票紙】(オートシートフィーダー)サイズ:A4~A3/厚:0.12~0.27mm(1枚)幅:210~914mm/厚:0.12~0.27mm
- 給紙容量
- オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
- 必要マージン
- ロール/単票紙 上下左右 最小3mm※アプリケーション、用紙種類により異なる
- インク
- 顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
- インターフェイス
- USBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n、USBメモリー
- 色数
- 4
- 商品タイプ
- 複合機