Creality Ender-3 V3 SE FDM 3Dプリンター
Creality(クリアリティ) Ender-3 V3 SEは、初心者でも扱いやすい操作性と安定した造形品質を兼ね備え、コストパフォーマンスを重視した入門向けFDM方式3Dプリンターです。
220×220×250mmの造形サイズを採用し、フィギュアや模型、DIYパーツ、日用品など幅広い作品を製作可能。初めて3Dプリンターを導入する方でも気軽に本格的な3Dプリントを始められるモデルです。
最大250mm/sの高速造形に対応し、従来モデルと比べて効率よく出力できるため、試作品や趣味の作品づくりもスピーディーに行えます。さらに、Creality独自の「Sprite」ダイレクトドライブエクストルーダーを搭載し、PLAやPETGだけでなく、柔軟性のあるTPUフィラメントにも対応。幅広い造形ニーズに応えます。
最大の特長は、自動レベリング機能と自動Zオフセット機能を標準搭載していることです。CR Touchセンサーがベッドの傾きを自動で補正し、面倒な初期調整を大幅に軽減。ノズル高さも自動で最適化されるため、初心者がつまずきやすいセッティング作業を簡単に行えます。
また、デュアルZ軸構造と強度の高いY軸リニアシャフトを採用し、高さのあるモデルでも安定した造形を実現。直感的に操作できるカラー表示のノブ式インターフェースにより、機械操作が苦手な方でも安心して使用できます。
「3Dプリンターを初めて購入する方」「コストを抑えて趣味を始めたい方」「手軽にオリジナル作品や実用品を作りたい方」におすすめの一台です。
- 内容量
- 1台
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ