東洋ケース
グルヴィ スリッパラック&トレー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24499566
品番
ERSS-SR-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
省スペースでスリッパ4足収納出来ます
簡単組立!
棚の側面に掛けて設置したり、フックで扉に掛けて設置、木ネジで壁面や扉に設置する事も出来ます
用途
フックで靴箱の扉にかけるだけで設置できるスリッパラックです
1フックで扉に掛けて設置する場合
扉の幅:本製品の幅以上(※ラック本体の幅約 25cm /トレイの幅約 25.5cm)
扉の厚さ:約1.5~2.2 cmまで
扉と上部との隙間:約3mm以上
2棚の側面にかけて設置する場合
棚の幅:本製品の幅以上
※ラック本体の幅約 25cm / トレイの幅約 25.5cm
3木ねじで壁面や扉に設置する場合
板壁、プリント合板(2cm以上)
※裏側に水平にサンがある場所
※石こうボード、モルタル、漆喰等のもろい壁、2cm以下の薄い板壁、コンクリート、レンガブロック等の固い壁、タイルおよびタイルの目地等では使用しないでください。
材質
スチール、木材
寸法(mm)
W255×D110×H640
色
ブラック
質量(g)
850
注意
※扉に傷がつかないよう丁寧に取り付けてください
※本製品に水分や汚れがついた際は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。長時間濡れたまま放置する
※とサビの原因になります。
※不安定な場所を避け、直角で平らな下駄箱の側面や扉に設置してください。
※設置した際は、本体が固定され安定しているかどうか、必ずご確認の上ご使用ください。扉と扉用フックの間に隙間がある場合は、付属のクッションを使用して調整してください。
※設置の際は、接地面が傷つかないよう丁寧に設置してください。
※スリッパのサイズや形状によっては収納できないものもあります。
※本体にぶらさがったり、トレー部分を手すり代わりに使用しないでください。破損や怪我の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,180
/
税込
¥
3,498