001210501 【袋のみ】 業務用お米シリーズ アサヒパック 24499697

※使用例

【袋のみ】 業務用お米シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(100枚)品種きぬむすめ注文コード24499697品番001210501
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材容量(kg)5品種きぬむすめ半透明厚さ(μm)80表示部規格欄:なし窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする