※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 SFポリDH 蒼の趣・こしひかり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(kg)
5
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
24499767
品番
001700501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
多層ポリを使用し、表面に光沢処理を施した袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
コシヒカリ
表示部
規格欄:オモテ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。