曜日別特売
001121001 【袋のみ】 SFポリDH 虹色青海波・にじのきらめき アサヒパック 24499776

※使用例

【袋のみ】 SFポリDH 虹色青海波・にじのきらめき

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(kg)10
内容量1セット(100枚)注文コード24499776品番001121001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

多層ポリを使用し、表面に光沢処理を施した袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途
米用包装資材
容量(kg)10品種にじのきらめき表示部規格欄:オモテ面窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする