曜日別特売
001510501 【袋のみ】 エコポ 選旨(えらうま) アサヒパック 24499828

※使用例

【袋のみ】 エコポ 選旨(えらうま)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(kg)5
内容量1セット(100枚)注文コード24499828品番001510501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

環境への配慮を考えた、省資源で環境負荷の低い袋です。エコな米袋「エコポ」。材質:耐久性を維持しながら、厚みを薄くすることで、使用する資源を減らしました。サイズ:メーカー通常既製品に比べ、幅・ピッチを各10mmダウンサイジングしています。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途
米用包装資材
乳白容量(kg)5品種なし厚さ(μm)75表示部規格欄:オモテ面サイズ(mm)270×460窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする