曜日別特売
001511001 【袋のみ】 エコポ 選旨(えらうま) アサヒパック 24499855

※使用例

【袋のみ】 エコポ 選旨(えらうま)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(kg)10
内容量1セット(100枚)注文コード24499855品番001511001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

環境への配慮を考えた、省資源で環境負荷の低い袋です。エコな米袋「エコポ」。材質:耐久性を維持しながら、厚みを薄くすることで、使用する資源を減らしました。サイズ:メーカー通常既製品に比べ、幅・ピッチを各10mmダウンサイジングしています。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途
米用包装資材
乳白容量(kg)10品種なし厚さ(μm)85表示部規格欄:オモテ面サイズ(mm)330×560窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする