※使用例
アサヒパック
【袋のみ】 紐付クラフトB角底 青海波・特別栽培米
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
1セット(100枚)
1パック(100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
24499907
品番
005030201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途
米用包装資材
容量(kg)
2
品種
なし
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。