タカ印(ササガワ)
ケイコーカード なし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
大
小
中
大
特大
寸法(縦×横)(mm)
62×93
44×67
52×79
62×93
72×108
色
レモン
桃
レモン
全26種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
24500297
品番
14-3545
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。
色
レモン
サイズ
大
寸法(縦×横)(mm)
62×93
材質
特殊蛍光カード紙(420g/m
2
)
質量(g)
77
アズワン品番
65-0365-78