タカ印(ササガワ)
ケイコーカード なし
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
特大
小
中
大
特大
寸法(縦×横)(mm)
72×108
44×67
52×79
62×93
72×108
色
橙
桃
レモン
全26種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
24500333
品番
14-3554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。
色
橙
サイズ
特大
寸法(縦×横)(mm)
72×108
材質
特殊蛍光カード紙(420g/m
2
)
質量(g)
104