曜日別特売
14-3555 ケイコーカード なし タカ印(ササガワ) 24500342

ケイコーカード なし

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ特大
寸法(縦×横)(mm)72×108
レモン
内容量1冊(30枚)注文コード24500342品番14-3555
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。

レモンサイズ特大寸法(縦×横)(mm)72×108材質特殊蛍光カード紙(420g/m2)質量(g)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24500166
2018-07-15
用途: 夏祭りイベントの食券用カードとして
その他業種

食券カードとして、手頃なサイズで色もきれいで使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする