曜日別特売
14-3573 ケイコーカード ビッグサイズ タカ印(ササガワ) 24500403

ケイコーカード ビッグサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズB5判
内容量1冊(10枚)注文コード24500403品番14-3573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

色やけし難い蛍光色なので訴求力がありPOPカードに最適

サイズB5判寸法(縦×横)(mm)182×257材質特殊蛍光カード紙(420g/m2)質量(g)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする